Beli harga saklar yang bagus di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kapal Api Kopi Bubuk Special MerahDeskripsi:Kopi bubuk dengan merk Kapal Api ini special terbuat dari biji kopi pilihan yang menghasilkan aroma kopi harum dan lebih enak. Kapal Api Special ini terdiri dari berbagai ukuran yang dapat menjadi alternatif penyajian.
- SENSI Masker Serbaguna Earloop 3plyatribut:
- Number of Ply: 3
- Type: Earloop
- Max Creamer Non Dairy Creamer (Krimer Nabati)atribut:
- Variant: Non Dairy Creamer
- Gulaku Gula Pasir Premium PutihDeskripsi:Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.atribut:
- Type: Premium Putih
- Packaging: Bag
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- SEKAI Kipas Dak Exhaust Plafon MVFDeskripsi:Kipas Angin SEKAI MVF 893 adalah produk kipas angin Exhaust Langit-Langit Plastik dengan ukuran 20cm (8inchi), yang mengatur keluar dan masuk aliran udara juga dengan desain yang elegan dan hemat listrik. Exhaust yang kuat dan tahan lama tanpa berisik dan anti karat. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan, direkomendasikan untuk dipasang di ruangan lembab denan instalasi pipa.Fitur :- Kipas Angin Saluran Udara 20cm (8inchi)- Exhaust tipe langit-langit- Daya : 30W- Daya Sedot 1.60 m³/min- Ukuran Pemasangan 21.0x21.0 (cm)- Anti Karat- Dilengkapi Sekring Pengaman- Sangat Bagus Untuk Ruangan Lembab- Dengan Instalasi Pipaatribut:
- Power (W): 30
- Color: White
- Frequency (Hz): 50
- Voltage (V): 220
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- TRUSCO Disposable Protective Clothing (Coverall)atribut:
- Material: Polypropylene (PP) non-woven fabric, Back: without polyethylene (PE) coating
- Purpose of Use: Dirty and dusty work site, coating work, cleaning work.
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- SENSI Masker Medis Earloop 3 Ply Sekali PakaiDeskripsi:Masker medis sekali pakai dengan pengait telinga bebas latek. lebih nyaman digunakan untuk kegiatan setiap hariDengan desain tiga lapis melindungi 95% debu,virus, dan partikel di udara lainnya.atribut:
- Type: 3Ply Earloop
- Material (nosepiece): 3mm latex-free round elastic earloop, plastic, and wire
- Material (outer layer): 20g/m² PP green spunbond
- Material (filter layer): 20g/m² meltblown, 95% BFE
- Material (inner layer): ES Thermobonded soft
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 11603010092
- SENSI Masker Duckbillatribut:
- Color: White
- Outer Layer: 20 G/M2 PP Spunbond
- Filter Layer: 20 G/M2 Meltblown, 95% BFE
- Inner Layer: ES Thermobonded Soft
- Eearloop: 3mm latex-free round elastic earloop
- Tie-on: Width: 12 mm, Length: 49 cm
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 21603318015
- Nose Piece: Plastic and wire
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AA
- Diameter (mm): 13.7-14.5
- Total Height (mm): 49.5-50.5
- Voltage (V): 1.5
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AAA
- Diameter (mm): 9.8-10.5
- Total Height (mm): 43.5-44.5
- Voltage (V): 1.5
- SNI License: Yes
- SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
- Philips Lampu LEDDeskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
- RHINO Mesin Las Inverter MMADeskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Frequency (Hz): 50/60
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency: 85
Daftar Harga harga saklar yang bagus Terbaru April 2026
| Kapal Api Kopi Bubuk Special Merah | Rp11.900 |
| SENSI Masker Serbaguna Earloop 3ply | Rp98.900 |
| Max Creamer Non Dairy Creamer (Krimer Nabati) | Rp33.900 |
| Gulaku Gula Pasir Premium Putih | Rp4.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton) | Rp26.900 |
| SEKAI Kipas Dak Exhaust Plafon MVF | Rp199.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| TRUSCO Disposable Protective Clothing (Coverall) | Rp85.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
| SENSI Masker Medis Earloop 3 Ply Sekali Pakai | Rp43.900 |
Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/SENSI%20Masker%20Serbaguna%20Earloop%203ply/ixP103674681-3.jpg)
/P101577517-1.jpg)

/36P101003114-4.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Baju%20Pelindung/Wearpack%20Pelindung/TRUSCO%20Disposable%20Protective%20Clothing%20(Coverall)/P101501260-1.jpg)
/P101000154-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Operasi/SENSI%20Masker%20Medis%20Earloop%203%20Ply%20Sekali%20Pakai/hqP101571638-25.jpg)

/P101518404-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/SENSI%20Masker%20Duckbill/P101558929-1.jpg)
%20Baterai%20Alkaline%20AA%20(A2)/P102267219-1.jpg)
%20Baterai%20Alkaline%20AAA%20(A3)/5mP102267202-6.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Lain%20-%20lain/Cap%20Lang%20Minyak%20Kayu%20Putih/P101551791-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Mesin%20Las%20Inverter%20MMA/P102113899-4.jpg)